日本衛材
ダイヤテックス(粘着性弾力包帯)
弾力性・通気性に優れており、抑制・固定及び圧迫固定に適しています。屈曲部にもフィットし、しっかりとした固定力が得られます。
包帯種類
粘着包帯、弾力包帯
材質
テープ部/綿
長さ(m)
5(伸長時)
粘着剤
アクリル系粘着剤
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41165145
NE-864-P 4号
1袋(3巻)
50
8-1510-34
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
41165163
NE-865-P 5号
1袋(2巻)
75
8-1510-35
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください