日本衛材
ネットホータイNEO(ラテックスフリー)
ラテックスフリーのネット包帯です。はさみを入れてもほつれにくく、スピーディーな処置が行えます。
包帯種類
ネット包帯
材質
ポリエステル・PU(ポリウレタン)
タイプ
ラテックスフリー
長さ(m)
25(伸長時)
オートクレーブの可否
オートクレーブ・EOG滅菌可
内容量
1箱(1巻)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
使用箇所
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41165188
NE-2611(1号)
10
(目安)指
8-6660-01
¥
760
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
41165206
NE-2612(2号)
20
(目安)手・足
8-6660-02
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
41165224
NE-2613(3号)
30
(目安)腕・下腿
8-6660-03
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
41165258
NE-2614(4号)
40
(目安)肩・大腿
8-6660-04
¥
3,020
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
41165267
NE-2615(5号)
50
(目安)頭
8-6660-05
¥
3,780
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
41165276
NE-2616(6号)
70
(目安)胸・腰
8-6660-06
¥
5,290
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
41165285
NE-2617(7号)
80
(目安)胸・腰大
8-6660-07
¥
6,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください