曜日別特売

X線ガードグローブ

X線ガードグローブ - 名優

蛍光透視法を使用するすべての処置において、X線量を減衰させます。

仕様鉛フリー、ラテックスフリー、パウダーフリー、γ線滅菌済(個包装)材質タングステン、合成ゴム厚さ(mm)0.18医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003GLOVES鉛当量(mmPb)0.05(相当)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(1双)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41166082797-11656.5インチ
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
41166107797-11707.0インチ
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
41166125797-11757.5インチ
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
41166143797-11808.0インチ
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
41166168797-11858.5インチ
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
41166186797-11909.0インチ
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする