保科製作所
放射線防護用掛布 0.5mm
X線撮影時に掛けるだけで、患者の必要な部位を素早く防護できます。
質量(kg)
5.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005921002
鉛当量(mmPb)
0.5
幅×丈(mm)
600×1000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41166606
-
ブルー
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41166624
-
ピンク
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
41166642
-
グリーン
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください