アズワン
診察台枕カバー(マイクロファイバー)
カバーは肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。
仕様
裾にゴム入り(被せタイプ)
材質
ポリエステル80%・ナイロン20%
洗濯方法
カバー洗濯可、脱水・乾燥可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41167665
IMC-MFL
大人用カバー
350×180×130
8-8969-01
¥
2,110
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
翌々日出荷
41167683
IMC-MFS
小児用カバー
280×150×110
8-8969-02
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください