ナビス(アズワン)
ディスポ枕カバー 白 350×600 1袋(50枚入)
色
白
仕様
粘着テープ付き
材質
PPスパンボンド不織布
寸法(縦×横)(mm)
350×600
適合サイズ
円周540mmまでの枕
アズワン品番
8-7028-02
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41167936
-
¥
2,780
¥
2,752
¥
3,027
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください