日本綿棒
メンティップ(木軸)
長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントがなく抜け落ちません。
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
全長(mm)
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
綿球径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963227
100A2320
1箱(100本)
婦人科・咽喉科・皮膚科
206
0-319-41
医療機器届出番号:11B3X00094000216
Φ20.0
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25963245
10A1508-WE
1箱(25袋)
皮膚科(先端突起形状)
156
0-319-44
医療機器届出番号:11B3X00094000221
Φ8.5
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41169284
10A2320
1箱(10本×5袋)
婦人科・咽喉科・皮膚科
206
0-319-40
医療機器届出番号:11B3X00094000129
20
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41169302
10A1514-WE
1箱(10本×20袋)
皮膚科(先端突起形状)
155
0-319-42
医療機器届出番号:11B3X00094000223
13
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください