日本綿棒
メンティップ 病院用綿棒(紙軸)
綿球表面にバインダーを使用していないので、ソフトな仕上がりです。鼻腔への薬液の塗布などに適しています。
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
材質
軸/紙、綿球/コットン・レーヨン混紡
全長(mm)
148
綿球径(Φmm)
5
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41169512
2P1505-NB
1箱(2本×300袋)
8-7080-02
医療機器届出番号:11B3X00094000031
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41169537
10P1505-NB
1箱(10本×120袋)
8-7080-03
医療機器届出番号:11B3X00094000032
¥
10,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください