曜日別特売

閉鎖式コネクター(セフィオフローコネクターSC)

閉鎖式コネクター(セフィオフローコネクターSC) - トップ閉鎖式コネクター(セフィオフローコネクターSC) - トップ

患者側の閉鎖式三方活栓付きエックステンションチューブから輸液セットを外した時に接続することで、閉鎖環境を維持できます。
品番:SCMP-1は耐薬品性タイプです。

仕様EOG滅菌済(個包装)材質バルブ部/シリコンゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21400BZZ00227000医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41169704SC-2PC(ポリカーボネート)8-6228-01
5,610
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
41169722SCMP-1PP(ポリプロピレン)8-6228-02
5,980
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする