CVCパック(汎用パック) LL

CVCパック(汎用パック) LL - ホギ
仕様EOG滅菌済(一括包装)セット内容ガウン(SMMS)×1枚、キャップ×1枚、マスク×1個、滅菌ドレープ(吸水・防水仕様)×1枚(900×900mm・Φ60mm穴あき・テープ付き)サイズ(ガウン)LLアズワン品番8-6270-02内容量1箱(10セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41169774CVC-102
19,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする