曜日別特売

お薬管理ケース(おくすり仕分薬)

お薬管理ケース(おくすり仕分薬) - 大同化工お薬管理ケース(おくすり仕分薬) - 大同化工お薬管理ケース(おくすり仕分薬) - 大同化工
(4件のレビュー)

仕切板は入れ替えできますので、1日2~4回の処方に対応できます。
最大28マスに区切る事ができ、1マスは分包紙サイズで便利です。
仕切板を外すと軟膏容器等も収納できます。
軽量・フタ付きで積み重ねが容易です。

コマ数28仕様おくすり仕分薬セット内容トレー×1個、フタ×1個、仕切板(青・赤・緑・黒)×各6枚、シール(用法・曜日・名前)×1枚材質トレー/PS(ポリスチレン)、フタ/PET(ポリエチレンテレフタレート)、仕切板/ABS樹脂寸法(mm)322×222×85サイズ69.5×23.5×79mm(1マス)アズワン品番8-2984-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41170404BWC-28
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 薬の管理
不動産業

薬の量がだんだん増えてきて、一週間朝昼晩の薬に管理にと思い買ったのですが
仕分け板が動き薬が混じってしまい,使いずらかった。動かない方が良いと思う。

1が参考にしています
2021-03-17
用途: 配薬
医療・福祉・介護関連業

他にもありますが、チープすぎる。。。そしてムダに大きすぎますし、仕切り板もしっかりはまってくれないので、箱の中でバラバラしちゃいます。10セットも買わなければよかったな。みなさましっかりレビューを確認してから購入されてください。

3が参考にしています
対象商品 : 41170404
2019-04-25
用途: 内服薬の管理
医療・福祉・介護関連業

全体にやぐい。お菓子の中箱みたいなペラペラ、柔らかさです。もう少し丈夫な素材で出来ていれば良いのにと思いました。取り扱いに気をつければちゃんと使えるとは思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41170404
2017-12-15
用途: 配薬
株式会社 ハッピーフィールド医療・福祉・介護関連業

素材が薄くてすぐに壊れそうです。写真で詳しく解れば注文しなかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする