浴室用ストレッチャー TY217シリーズ

浴室用ストレッチャー TY217シリーズ - 日進医療器(車イス)浴室用ストレッチャー TY217シリーズ - 日進医療器(車イス)

DSタイプ(品番に「DS」を含む)はトータルロック機構付きキャスターを採用しています。

付属品患者固定用ベルト×2本、枕・マット固定用ベルト、カゴ材質ベース/アルミニウム合金(粉体塗装)、担架部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)、マットレス/発泡ポリエチレン(表面スキン加工仕上げ)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41171174TY217ES-550約32Φ125mmステンレス製550×1900×480~8600-8888-01
335,500
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41171192TY217ES-600約32Φ125mmステンレス製600×1900×480~8600-8888-02
352,000
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41171217TY217DS-550約37Φ150mmステンレス製550×1900×500~9000-8888-03
434,500
379,800
417,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41171244TY217DS-600約37Φ150mmステンレス製600×1900×500~9000-8888-04
451,000
399,800
439,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする