シャワートローリー・ストレッチャー

シャワートローリー・ストレッチャー - 日進医療器(車イス)シャワートローリー・ストレッチャー - 日進医療器(車イス)
付属品三角枕(500×520×150mm)・シャワーホルダー(前後2ヶ所)材質フレーム/ステンレス(SUS304)、マットレス/PVC(塩化ビニル樹脂)、枕/ナイロンターポリン寸法(mm)浴槽部/(幅)570×(長さ)1850×(高さ)190mm質量(kg)約69キャスターΦ125mm(4輪ストッパー付き)ホース長さ(m)1.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)690×1900×490~890アズワン品番0-6478-11内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41171262TY234D
759,000
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする