日進医療器(車イス)
浴室用ストレッチャー
付属品
患者固定用ベルト(2本)
材質
フレーム部/ステンレス(SUS304)、担架シート部/ポリエステル(芯)・塩化ビニル(外)、キャスター/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約46
キャスター
Φ125mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
550×1900×555~970
アズワン品番
0-6013-01
昇降方式
クランク方式
内容量
1個
注意
※入浴及び搬送時には必ず患者固定用ベルトをお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41171287
TY225ESSB
¥
456,500
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500