浴室用ストレッチャー 本体

浴室用ストレッチャー 本体 - 日進医療器(車イス)
付属品患者固定用ベルト×2本、マット固定ベルト×4本、枕×1個、カゴ×1個材質フレーム/ステンレス(SUS304)、マットレス/発泡ポリエチレン(表面スキン加工仕上げ)質量(kg)約39キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×1900×470~920アズワン品番0-5000-01昇降方式クランクハンドル内容量1個
注意
※入浴及び搬送時には必ず患者固定用ベルトをお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41171305TY225ESS
354,200
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする