浴室ストレッチャー

浴室ストレッチャー - 日進医療器(車イス)浴室ストレッチャー - 日進医療器(車イス)
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、マットレス/発泡ポリエチレン(表面スキン加工仕上げ)質量(kg)約27キャスターΦ125mm(対角二輪ストッパー付き)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×1900×770内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41171323TY222ESS患者固定用ベルト2本・枕・マット固定用ベルト4本0-5001-01
231,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41171348TY222ESSN患者固定用ベルト2本・枕0-5001-02
253,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする