曜日別特売

ケアモニ 親機1台・子機1台

ケアモニ 親機1台・子機1台 - 東心ケアモニ 親機1台・子機1台 - 東心
セット内容親機1台・子機1台サイズ親機/140×70×35mm、子機/142×82×75mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)親機/127、子機/112(乾電池含まず)電源親機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)またはリチウムイオン内蔵電池、子機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)機能ナイトビジョン・温度センサー・自動送話機能・相互通話機能周波数範囲2400~2480MHz送信出力3mW/MHz以下通信距離50m以内アズワン品番8-8295-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41171612TVBC-35
30,000
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする