TAKEX(タケナカエンジニアリング)
徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット
仕様
卓上型受信機セット
セット内容
卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個
サイズ
卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6mm(送信部除く)
電源
卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)
電波到達距離(m)
見通し約100
アズワン品番
7-1263-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41172355
HW-M48(T)
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください