曜日別特売

トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット

トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機HC-350×1個、トイレ・浴室用送信機×1個、取り付けネジ×2本、呼出しステッカー×1枚、登録No.ステッカー×1枚サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、トイレ・浴室用送信機/84×125×37m質量(g)卓上型受信機/約570、トイレ・浴室用送信機/約170電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、トイレ・浴室用送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番8-9571-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41172416EC-B(T)
70,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする