メッチェンバウム フィノ剪刀(TC細型)

メッチェンバウム フィノ剪刀(TC細型) - ジャパンフォーカスメッチェンバウム フィノ剪刀(TC細型) - ジャパンフォーカス

先端が一般的メッチェン剪刀の約半分と大変細いので、狭い術野に適しています。創口も小さくでき、低侵襲な手術が可能です。刃先がタングステンカーバイト(超鋼)加工のため、耐久性があり、鋭い切れ味です。

材質ステンレス(SUS420-J2)、刃先/タングステンカーバイト(超鋼)加工先端医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049RI0901医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※販売は1袋単位です。※表示価格は1袋あたりの価格です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4117271409287-151508-9580-01
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
4117273209287-181808-9580-02
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
4117275709287-202008-9580-03
27,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする