ジャパンフォーカス
スティーブンス剪刃(スーパーカット)
先端形状が絞られていますので、組織剥離に適しています。先端刃形状が鈍のため、組織を傷付ける心配が少ないです。片刃がギザ刃(鋸刃)となっており、鋭い切れ味です。
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
110
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00049RI0901
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41172836
09984-11
直
8-9326-01
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41172854
09985-11
曲
8-9326-02
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください