曜日別特売

メーヨ剪刀(チタン製)

メーヨ剪刀(チタン製) - フリッツメディコメーヨ剪刀(チタン製) - フリッツメディコ

特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高いです。非磁性で他の器具に干渉しません。

材質チタン全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000064医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41173152TN-02303308-8449-01
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41173177TN-02303318-8449-02
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする