フリッツメディコ
アイリス剪刀(眼科剪刀 チタン製)
特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高いです。非磁性で他の器具に干渉しません。
材質
チタン
全長(mm)
115
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000064
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41173326
TN-0340476
直
8-8452-01
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
41173344
TN-0340477
曲
8-8452-02
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください