ウェルチ・アレン
ディスポーザブル直腸鏡鏡管 53130 Φ19×250mm
材質
PMMA(アクリル)・PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
Φ19×250
アズワン品番
8-7984-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000029
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(25本×4箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41173527
53130
¥
71,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください