ウェルチ・アレン
ディスポーザブル肛門鏡鏡管 53110 Φ19×100mm
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ19×100
アズワン品番
8-7984-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000029
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(25本×4箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41173545
53110
¥
43,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください