フリッツメディコ
肛門鏡[ケリー] Z270シリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000033
先端外径(Φmm)
(筒先)20
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41173624
Z270-3085
200
8-2031-01
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41173642
Z270-3084
140
8-2031-02
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
41173676
Z270-3184
60
8-2031-03
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください