尿道ブージー LC-03C ジッテル 345mm

尿道ブージー LC-03C ジッテル 345mm - YDM尿道ブージー LC-03C ジッテル 345mm - YDM

尿道を拡張する際に使用されます。

タイプジッテル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000652M201医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41173895LC-03C11ステンレス(SUS303)Φ6.0(18Fr)3458-4591-11
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41173974LC-03C15ステンレス(SUS303)Φ7.3(22Fr)3458-4591-15
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41174053LC-03C19ステンレス(SUS303)Φ8.7(26Fr)3458-4591-19
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41174096LC-03C21ステンレス(SUS303)Φ9.3(28Fr)3458-4591-21
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41174132LC-03C23ステンレス(SUS303)5Φ10.0(30Fr)348-4591-23
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
41173694LC-03C1ステンレス(SUS303)Φ2.7(8Fr)3458-4591-01
12,000
取扱い終了
返品不可
41173737LC-03C3ステンレス(SUS303)Φ3.3(10Fr)3458-4591-03
12,000
取扱い終了
返品不可
41173773LC-03C5ステンレス(SUS303)Φ4.0(12Fr)3458-4591-05
12,000
取扱い終了
返品不可
41173816LC-03C7ステンレス(SUS303)Φ4.7(14Fr)3458-4591-07
12,000
取扱い終了
返品不可
41173852LC-03C9ステンレス(SUS303)Φ5.3(16Fr)3458-4591-09
12,000
取扱い終了
返品不可
41173938LC-03C13ステンレス(SUS303)Φ6.7(20Fr)3458-4591-13
12,000
取扱い終了
返品不可
41174017LC-03C17ステンレス(SUS303)Φ8.0(24Fr)3458-4591-17
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする