YDM
尿道ブージー LC-04C ギュヨン 338mm
尿道を拡張する際に使用されます。
材質
ステンレス(SUS303)
全長(mm)
338
タイプ
ギュヨン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000652M201
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41174315
LC-04C9
Φ6.7(20Fr)
8-4981-13
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41174482
LC-04C17
Φ9.3(28Fr)
8-4981-21
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41174525
LC-04C19
Φ10.0(30Fr)
8-4981-23
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41174157
LC-04C1
Φ4.0(12Fr)
8-4981-05
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
41174193
LC-04C3
Φ4.7(14Fr)
8-4981-07
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
41174236
LC-04C5
Φ5.3(16Fr)
8-4981-09
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
41174272
LC-04C7
Φ6.0(18Fr)
8-4981-11
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
41174358
LC-04C11
Φ7.3(22Fr)
8-4981-15
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
41174403
LC-04C13
Φ8.0(24Fr)
8-4981-17
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
41174446
LC-04C15
Φ8.7(26Fr)
8-4981-19
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください