アズワン
LED肛門鏡グリップ
肛門鏡用の光源グリップです。LEDランプですので、明るく長寿命です。
適合
8-4905-02~06、8-4906-01~03、8-4904-01
寸法(mm)
Φ30×150
電源
単4乾電池×3本(テスト用付属)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41174543
ブルー
8-4900-01
¥
40,000
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
翌々日出荷
41174595
グリーン
8-4900-03
¥
40,000
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
翌々日出荷
41174568
ピンク
8-4900-02
¥
40,000
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください