アズワン
筒型肛門鏡グリップタイプ 黒川タイプ AT-KAシリーズ
材質
真鍮(クロムメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
アズワン品番
先端外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41174692
AT-KA007 MS
73
8-4905-03
(筒先)15
¥
36,000
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41174735
AT-KA004 LM
80
8-4905-05
(筒先)18
¥
36,000
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください