マイクロモスキート鉗子

マイクロモスキート鉗子 - ナビス(アズワン)マイクロモスキート鉗子 - ナビス(アズワン)マイクロモスキート鉗子 - ナビス(アズワン)マイクロモスキート鉗子 - ナビス(アズワン)マイクロモスキート鉗子 - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)

先端部が細くなっています。

寸法(mm)120材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201504医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41175137-7-1298-01
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
41175155-7-1298-02
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41175155
2018-05-30
用途: シャント手術時の血管剥離や細い動静脈分枝の剥離
湯河原胃腸病院医療・福祉・介護関連業

直径1ミリから3ミリ程度の血管剥離に用いたいので、もう少し先端が細いものを希望します。惜しいところで少し太い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする