ナビス(アズワン)
ローチェスター・ペアン鉗子
全長(mm)
140
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201504
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41175216
-
7-1300-01
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
41175234
-
7-1300-02
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください