曜日別特売

止血鉗子(チタン製)

止血鉗子(チタン製) - フリッツメディコ止血鉗子(チタン製) - フリッツメディコ止血鉗子(チタン製) - フリッツメディコ止血鉗子(チタン製) - フリッツメディコ

特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高いです。非磁性で他の器具に干渉しません。

材質チタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000063医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41175252TN-0560845145ペアン 直 無鈎8-8454-01
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41175277TN-0560846145ペアン 曲 無鈎8-8454-02
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41175295TN-0580881145コッヘル 直 有鈎8-8454-03
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41175313TN-0580882145コッヘル 曲 有鈎8-8454-04
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41175338TN-0520784125モスキート 直 無鈎8-8454-05
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41175356TN-0520785125モスキート 曲 無鈎8-8454-06
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41175374TN-0520788125モスキート 直 有鈎8-8454-07
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41175383TN-0520789125モスキート 曲 有鈎8-8454-08
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41175408TN-0530802D110マイクロモスキート 直 無鈎8-8454-09
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41175426TN-0530803D110マイクロモスキート 曲 無鈎8-8454-10
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする