ナビス(アズワン)
アドソン鑷子
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201505
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41175496
-
7-1333-01
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41175514
-
7-1333-02
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
41175532
-
7-1333-03
¥
8,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000