ナビス(アズワン)
ルーツェ鑷子 無鈎
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
140
仕様
無鈎
アズワン品番
7-1295-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201505
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41175767
-
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください