フリッツメディコ
一般外科ピンセット(チタン製)
特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高いです。非磁性で他の器具に干渉しません。
材質
チタン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41175785
TN-0380547
150
8-8443-01
¥
42,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41175803
TN-0380549
180
8-8443-02
¥
45,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41175828
TN-0430623
150
8-8443-03
¥
43,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41175846
TN-0430635
180
8-8443-04
¥
48,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください