曜日別特売

コークピンセット(チタン製) 155mm

コークピンセット(チタン製) 155mm - フリッツメディココークピンセット(チタン製) 155mm - フリッツメディコ
材質チタン全長(mm)155アズワン品番8-8447-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000013医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41175977TN-5020010
44,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする