フリッツメディコ
精密ピンセット(チタン製)
特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高いです。非磁性で他の器具に干渉しません。
材質
チタン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※販売は1袋単位です。※表示価格は1袋あたりの価格です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41175995
TN-0510776
115
8-8448-01
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41176013
TN-0510777
110
8-8448-02
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41176038
TN-0510778
110
8-8448-03
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください