曜日別特売

消火器用掛け金具

消火器用掛け金具 - モリタ宮田消火器用掛け金具 - モリタ宮田消火器用掛け金具 - モリタ宮田消火器用掛け金具 - モリタ宮田消火器用掛け金具 - モリタ宮田
(1件のレビュー)

モリタ宮田工業の消火器モリタユージー製UVM10AL用、アルテシモⅡMEA10A用の掛金具です。ご使用上の注意シール付。

用途消火器を壁掛け設置する為の掛け金具です。壁掛けにより消火器本体が地面に接しないので耐久性がアップします。適合MEA10A、UVM10AL材質SWRH他線径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×64×95表面処理Ep-Fe/Zn8/CM2C(3価クロメートメッキ)内容量1個
注意
※壁付するには本品の他に取付金具またはブラケットが必要です。
※消火器取付時には、必ず付属のゴムリングを装着して下さい。
※設置される状況により寿命は異なります(ゴムリングは消耗品です)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41102696BKT10MEA
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41102696
2020-01-23
用途: 消火器固定時
協材興業株式会社製造業

この金具だけでは固定できません。別途金具が必要です。固定金具とセットがあれば良かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする