曜日別特売

(86221)パネル, ラジオ レシーバ

(86221)パネル, ラジオ レシーバ - ダイハツ
(8件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4199063786221-B5010
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 隙間が微妙
有限会社右近電気工事店建設業・工事業

オーディオディスプレイ本体との間に隙間が1mmくらい出来ています。
取り付け金具が光って見えます。
取り付け方が悪いのかもしれません。
純正ですので施工ミスなのでしょう。

2025-05-28
用途: ぴったり
卸売・小売業

ネジ穴がたくさん開いているので、安心して買えました

対象商品 : 41990637
2024-08-30
用途: デッキ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーによってネジの位置が違うのでメーカー指定の商品にしました。ぴったりと取り付け出来ました。

対象商品 : 41990637
2023-01-12
用途: オーディオ取り付け時、左右の隙間を埋める
サービス業

180mm幅のDIN規格オーディオを200mm幅のスペースに搭載すると
左右に隙間ができるため、それを埋めるために使用します。
結構な隙間ができるので異物が入らないように使用することをお勧めします。
200mm幅のオーディオやナビゲーションシステムの場合は不要です。
ダイハツハイゼットカーゴ (S321V) で使用しました。

対象商品 : 41990637
2022-12-03
用途: ナビ後付け
製造業

さすが純正品、何の問題もなくパナのナビを後付け出来ました。社外品だと取付穴が合わないとか両面テープで張り付けたなどあるようですがカバーとの取り合いもよくブラレットの共締めができますね。

1が参考にしています
対象商品 : 41990637
2023-12-29
用途: ハイゼットカーゴにオーディオ取りつけ
その他業種

新型ハイゼットカーゴに社外品のオーディオを取りつけるのに購入。ディーラー価格より割高になるので、もう少し安いと有難いと思いますね。

対象商品 : 41990637
2019-04-04
用途: オーディオ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツ車の純正オーディオから社外オーディオ交換に使用しました。
数量は2必要です。
フィッティングもバッチりでした。

対象商品 : 41990637
2017-02-21
用途: 社外オーディオ取り付け
サービス業

社外取り付けキットは意外と高額だった為
格安のダイハツ純正品を購入しました。
アルパインの2din デッキに無事交換出来ました。
出来れば商品画像があった方が注文し易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする