LION (ライオン事務器)
カルテフォルダー
サイズ
A4判
仕様
ペーパータイプ
材質
フォルダー用紙製(再生(紙)クリーム)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×10×240
柄
クリーム
アズワン品番
64-8242-39
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(50冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42182622
KF-1K-50P
¥
5,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください