曜日別特売

ダブルポケットホルダー

ダブルポケットホルダー - LION (ライオン事務器)ダブルポケットホルダー - LION (ライオン事務器)

サイズ違いのポケットで整理しやすい!

サイズA4判材質(A4判ホルダー)PPシート製、(表)0.2mm厚/透明、裏・0.9mm厚(不透明・イロキャリカラー)/B5判(ポケット)PPシート製、0.25mm厚/色透明/小物(ポケット)PPシート製、0.25mm厚/色透明寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)221×311有効寸法(mm)(A4判ホルダー)縦299×横212、(B5判/ポケット)縦258×横185×マチ幅8、(小物/ポケット)縦110×横181RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42183383WP-123ストロベリーミルク
400
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
42183408WP-123ソーダキャンディー
400
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
42183426WP-123フレッシュキウイ
400
取扱い終了
42183444WP-123パンプキン
400
取扱い終了
42183462WP-123ミルクティー
400
取扱い終了
返品不可
42183487WP-123ビターショコラ
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする