LION (ライオン事務器)
プリントホルダー
カバーに仕切ホルダーを入れて使う場合は、4仕切5ポケット
サイズ
A4判
材質
(カバー)PPシート製、(表)0.25mm厚/色透明、裏・0.9mm厚(不透明・イロキャリカラー)、裏面ポケット付/仕切ホルダー:PPシート製、0.18mm厚/色透明
仕切り
あり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×12×230
有効寸法(mm)
(仕切ホルダー)縦230×横308×マチ幅10、2仕切・3ポケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
インデックス
あり
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42183505
PR-452
ストロベリーミルク
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42183523
PR-452
ソーダキャンディー
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42183548
PR-452
フレッシュキウイ
¥
380
取扱い終了
42183566
PR-452
パンプキン
¥
380
取扱い終了
42183584
PR-452
ミルクティー
¥
380
取扱い終了
返品不可
42183602
PR-452
ビターショコラ
¥
380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください