曜日別特売

パイプ式ファイル

パイプ式ファイル - LION (ライオン事務器)パイプ式ファイル - LION (ライオン事務器)パイプ式ファイル - LION (ライオン事務器)パイプ式ファイル - LION (ライオン事務器)パイプ式ファイル - LION (ライオン事務器)パイプ式ファイル - LION (ライオン事務器)パイプ式ファイル - LION (ライオン事務器)パイプ式ファイル - LION (ライオン事務器)
(2件のレビュー)
ブルー仕様とじ具/省スペースタイプ、見出し部/背紙差替式付属品カラーインデックス5枚付材質(表紙)オレフィン素材貼り、(芯材)再生紙、(背紙)再生紙エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 270内容量1冊
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42185544No.7102RKA4判E型ヨコ型220×119×32564-8269-171000枚(100mm)
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
42185562No.7103RKA4判S型タテ型307×119×24464-8269-021000枚(100mm)
2,020
1,598
1,758(税込)
当日出荷
42185605No.7302RKA3判E型ヨコ型307×49×44864-8269-09300枚(30mm)
2,630
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
42185675No.733RKA4判S型タテ型307×49×24464-8269-47300枚(30mm)
1,400
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
42185885No.743RKA4判S型タテ型307×59×24464-8269-48400枚(40mm)
1,540
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42185937No.7502RKA3判E型ヨコ型307×69×44864-8269-10500枚(50mm)
2,940
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
42185998No.753RKA4判S型タテ型307×69×24464-8269-49500枚(50mm)
1,560
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42186138No.763RKA4判S型タテ型307×79×24464-8269-50600枚(60mm)
1,700
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
42186192No.783RKA4判S型タテ型307×99×24464-8269-51800枚(80mm)
1,800
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42185587No.7105RKB5判S型タテ型267×119×21664-8269-231000枚(100mm)
1,530
取扱い終了
返品不可
42185623No.730RKB4判E型ヨコ型267×49×39264-8269-29300枚(30mm)
1,680
取扱い終了
42185657No.732RKA4判E型ヨコ型220×49×32564-8269-12300枚(30mm)
1,300
取扱い終了
42185693No.735RKB5判S型タテ型267×49×21664-8269-18300枚(30mm)
1,020
取扱い終了
42185718No.736RKA5判E型ヨコ型165×49×23864-8269-26300枚(30mm)
1,080
取扱い終了
42185736No.738RKB6判E型ヨコ型145×49×21364-8269-27300枚(30mm)
1,020
取扱い終了
42185754No.740RKB4判E型ヨコ型267×59×39264-8269-30400枚(40mm)
1,800
取扱い終了
42185867No.742RKA4判E型ヨコ型220×59×32564-8269-13400枚(40mm)
1,430
取扱い終了
42185912No.745RKB5判S型タテ型267×59×21664-8269-19400枚(40mm)
1,150
取扱い終了
42185955No.750RKB4判E型ヨコ型267×69×39264-8269-11600枚(50mm)
1,850
取扱い終了
42185973No.752RKA4判E型ヨコ型220×69×32564-8269-14500枚(50mm)
1,440
取扱い終了
42186016No.754RKB5判E型ヨコ型192×69×28564-8269-24500枚(50mm)
1,340
取扱い終了
42186034No.755RKB5判S型タテ型267×69×21664-8269-20500枚(50mm)
1,150
取扱い終了
42186052No.756RKA5判E型ヨコ型165×69×23864-8269-25500枚(50mm)
1,150
取扱い終了
42186077No.758RKB6判E型ヨコ型145×69×21364-8269-28300枚(30mm)
1,080
取扱い終了
42186095No.760RKB4判E型ヨコ型267×75×39264-8268-80600枚(60mm)
1,980
取扱い終了
42186113No.762RKA4判E型ヨコ型220×79×32564-8269-15600枚(60mm)
1,570
取扱い終了
42186156No.765RKB5判S型タテ型267×79×21664-8269-21600枚(60mm)
1,260
取扱い終了
42186174No.782RKA4判E型ヨコ型220×99×32564-8269-16800枚(80mm)
1,760
取扱い終了
42186217No.785RKB5判S型タテ型267×99×21664-8269-22800枚(80mm)
1,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42185675
2024-06-14
用途: 書類整理
製造業

以前から使っていたファイルは収納1000枚と枚数が多いため重かった。今回は300枚にしてみました。選ぶ際も同じ商品で種類を載せてくれているので選びやすかった。

対象商品 : 42186156
2023-12-14
用途: 過去1年分の資料ファイリング
製造業

綴じ幅が選べるのが何よりの利点で思った通りのサイズ感です。両側から取外しできるので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする