保存ファイル

保存ファイル - LION (ライオン事務器)保存ファイル - LION (ライオン事務器)保存ファイル - LION (ライオン事務器)保存ファイル - LION (ライオン事務器)保存ファイル - LION (ライオン事務器)
サイズA4判S型付属品つづりひも(長さ70cm)3本付材質(表紙)ファイル用紙/再生紙タイプタテ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×18×307収容数100~1000枚(10~100mm)グリーン購入法適合内容量1パック(3冊)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42186497SF-53
1,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42186515SF-53無着色
1,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする