LION (ライオン事務器)
パッチファイル
サイズ
A4判S型
色
クラフト
付属品
つづりひも(長さ45cm)1本付。
材質
(表紙)クラフトボール紙/再生紙
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 267
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
収容数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42186558
PT-533K
226×35×307
64-8266-79
300枚(30mm)
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42186576
PT-553K
226×55×307
64-8266-80
500枚(50mm)
¥
630
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください