バインダー

バインダー - LION (ライオン事務器)バインダー - LION (ライオン事務器)バインダー - LION (ライオン事務器)バインダー - LION (ライオン事務器)
サイズA4判S型ブルー仕様MP式とじ具30穴、見出し部/背紙差替式付属品合紙2枚付材質(表紙)ビニール貼り(ブルー)・角金具付、(芯材)再生紙タイプタテ型グリーン購入法適合内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42189044BD-300K254×42×316200枚(20mm)
3,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
42189062BD-310K270×68×312350枚(35mm)
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
42189087BD-320K278×82×312500枚(50mm)
5,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする