LION (ライオン事務器)
PPレターファイル
サイズ
A4判S型
仕様
見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)PPシート0.8mm厚、樹脂製とじ具・樹脂押え具
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×18×307
収容数
120枚(12mm)
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42189577
LF-163
青
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
42189595
LF-163
黒
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください