LION (ライオン事務器)
レターファイル
サイズ
A4判S型
材質
(表紙)色板紙、ポリエチレン製とじ具・樹脂押え具
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×18×307
収容数
120枚(12mm)
内容量
1冊
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42189753
LF-263B
レッド
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42189778
LF-263B
ワインレッド
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42189796
LF-263B
ブルー
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
42189832
LF-263B
バイオレット
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
42189857
LF-263B
グリーン
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42189875
LF-263B
ライトグリーン
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42189927
LF-263B
ブラック
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
42189945
LF-263B
グレー
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42189814
LF-263B
ライトブルー
¥
490
取扱い終了
42189902
LF-263B
イエロー
¥
380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください