LION (ライオン事務器)
2サイズフラットファイル
サイズ
A4判S型
材質
(表紙)ファイル用紙/再生紙、押え具:再生ポリスチレン樹脂、(とじ具)ポリエチレン製
タイプ
タテ型
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収容数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42190103
A-216K
ピンク
231×18×307
150枚(15mm)※A3の収容枚数は半分になります。
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
42190128
A-218K
水
231×18×307
150枚(15mm)※A3の収容枚数は半分になります。
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
42190146
A-226K
ピンク
198×18×280
150枚(15mm)※B4の収容枚数は半分になります。
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42190164
A-228K
水
198×18×280
150枚(15mm)※B4の収容枚数は半分になります。
¥
150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください